Referanser
GISS Cutline:863203
Rubix:6342854
EAN:3660338178139

Dokumenter
Produktinformasjon : 863203 CARBIDE BUR G 6x13-3 TREE-SIMPLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR G 6x13-3 TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | pointed tree |
| Total lengde | 45 mm |
| Hode diameter | 3 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
387,78 kr Eks. mva
/ stykk
484,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
