Referanser
Bahco:H0613M03X
Rubix:423244
EAN:7311518196615

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM H0613M03X - H0613M03X
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Egenskaper
Tungsten Carbide Flame Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Deburring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 15 g |
|---|---|
| hale diameter | 3 mm |
| Form på hode | flame |
| Total lengde | 48 mm |
| Hode diameter | 6 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
