Referanser
Spartex:AC7X8X50A
Rubix:6430474
Produsent:688548 7 50
EAN:4043377147622


Teknisk sammendrag
| Bredde | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 8X - 688548 7 50
Parallel keys type A A1 8X DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | 2.125 parallel keys |
| Tykkelse | 7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
50 mm