Referanser
Spartex:AC8X7X12A1
Rubix:6403354
Produsent:688548 7 12
EAN:4043377406248


Teknisk sammendrag
| Bredde | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 8X12 - 688548 7 12
Parallel keys type A A1 8X12 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
147 446,56 kr Eks. mva
/ pakke
184 308,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
12 mm