Referanser
Spartex:AC8X7X25A1
Rubix:6430461
Produsent:688548 7 25
EAN:4043377147554


Teknisk sammendrag
| Bredde | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 8X25 - 688548 7 25
Parallel keys type A A1 8X25 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
25 mm