Referanser
Spartex:AC6X6X20A1
Rubix:6430510
Produsent:688546 6 20
EAN:4043377147455


Teknisk sammendrag
| Bredde | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 6X20 - 688546 6 20
Parallel keys type A A1 6X20 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
250 734,95 kr Eks. mva
/ pakke
313 418,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
20 mm