Referanser
Spartex:AC14X9X80A1
Rubix:6430619
Produsent:6885414 9 80
EAN:4043377147325


Teknisk sammendrag
| Bredde | 14 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 14X80 - 6885414 9 80
Parallel keys type A A1 14X80 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 14 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
80 mm