Referanser
Spartex:AC12X8X63A1
Rubix:6430647
Produsent:6885412 8 63
EAN:4043377147189


Teknisk sammendrag
| Bredde | 12 mm |
|---|---|
| Lengde | 63 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 12X63 - 6885412 8 63
Parallel keys type A A1 12X63 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 12 mm |
|---|---|
| Lengde | 63 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
63 mm