Referanser
Festo:DHDS-32-A-NC
Rubix:506802
Produsent:1259494
EAN:4052568229313

Dokumenter
Produktinformasjon : Trepunktsgripdon, DHDS-32-A-NC - 1259494 - FESTO
three-point gripper DHDS-32-A-NC Size=32, Stroke per gripper jaw=3,9 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,2 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
three-point gripper DHDS-32-A-NC Size=32, Stroke per gripper jaw=3,9 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,2 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | three-point gripper |
|---|---|
| Sylinderlengde | 32 mm |
| Minimum temperatur | 5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 927,88 kr Eks. mva
/ stykk
13 659,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel