Pneumatisk griper Festo HGPT-35-A-B-G2

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPT-35-A-B-G2
Rubix:503420
Produsent:560212
EAN:4052568206772
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde35 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPT-35-A-B-G2 - 560212 - FESTO


parallel gripper HGPT-35-A-B-G2 sturdy, with gripping force retention when closing ...-G2. Size=35, Stroke per gripper jaw=8 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeparallel gripper
Sylinderlengde35 mm
Minimum temperatur5 °C
Maks temperatur60 °C
11 231,04 kr Eks. mva
/ stykk
14 038,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel