Referanser
Festo:DHPS-10-A-NC
Rubix:506785
Produsent:1254042
EAN:4052568229160

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, DHPS-10-A-NC - 1254042 - FESTO
Parallel gripper DHPS-10-A-NC Size=10, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 126 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 3 mm |
| Kraft | 70 N |
| Sylinderdiameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 968,07 kr Eks. mva
/ stykk
7 460,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel