Klemmesylinder Festo HGPP-20-A-G2

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPP-20-A-G2
Rubix:491915
Produsent:187875
EAN:4052568148348
HGPP-20-A-G2 Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde7.5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPP-20-A-G2 - 187875 - FESTO


Parallel gripper HGPP-20-A-G2 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when closing...-G2. Size=20, Stroke per gripper jaw=7,5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt750 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde7.5 mm
Kraft340 N
Sylinderdiameter20 mm
16 134,18 kr Eks. mva
/ stykk
20 167,72 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel