Treskruer Spartex VATFBRTX5X25PFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VATFBRTX5X25PFA2-50
Rubix:6411054
Produsent:9046250 25/18
EAN:4043377380555


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, partiell gän - 9046250 25/18
Double raised countersunk head timber screws with partial thread A2-50 5X25/18 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Form på hode | milled rounded |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
436,77 kr Eks. mva
/ pakke
545,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
25 mm