Referanser
Spartex:VBTP6X160TXPFA4-50
Rubix:6408442
Produsent:9250460 160/70
EAN:4043377376497


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 160 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell gä - 9250460 160/70
Pan washer head timber screws with cutting point A4-50 6X160/70 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 160 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Form på hode | plate |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | tre |
| Type | cut point |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 089,25 kr Eks. mva
/ pakke
3 861,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
160 mm