Referanser
Spartex:VATFCUT4,5X60PFA2-50
Rubix:6410782
Produsent:9147245 60/36
EAN:4043377278920


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 60 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A2-50 4,5X60/36 TX - 9147245 60/36
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A2-50 4,5X60/36 TX20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 60 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t20 |
| Type gjenger | tre |
| Type | cut point |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
244,61 kr Eks. mva
/ pakke
305,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
60 mm