Referanser
Spartex:TIR7X90PFA4-50
Rubix:6412833
Produsent:057147 90
EAN:4043377046680


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 7 mm |
|---|---|
| Lengde | 90 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 7X90 SW12 - 057147 90
Hexagon head wood screws A4-50 7X90 SW12 DIN 571
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 7 mm |
|---|---|
| Lengde | 90 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form på hode | th |
| Sportykkelse | sw12 |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
796,03 kr Eks. mva
/ pakke
995,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
90 mm