Referanser
Spartex:VBTP8X180TXPFA4-50
Rubix:6408384
Produsent:9250480 180/80
EAN:4043377376701


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 180 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell gä - 9250480 180/80
Pan washer head timber screws with cutting point A4-50 8X180/80 T40
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 180 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Form på hode | plate |
| Sportykkelse | t40 |
| Type gjenger | tre |
| Type | cut point |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 659,84 kr Eks. mva
/ pakke
3 324,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
180 mm