Referanser
Optibelt:TB SPC 280/3
Rubix:191538
Produsent:1557034
EAN:4014486248746



Produktinformasjon : TB SPC 280/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 24000 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Indikativ diameter | 280 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 3 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 85 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
