Referanser
Sati:BT01322
Rubix:112712

Teknisk sammendrag
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Materiale | fosfat støpejern |
Produktinformasjon : TL. remskive 132-2 SPB 2012
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2350 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Materiale | fosfat støpejern |
| Type | type of fixation: hub housing |
| Ytter diameter (inch) | 139 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
762,25 kr Eks. mva
/ stykk
952,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig