Remskive for taper bøsning Mecaline 05SPA118
SPA-seksjon Fem spor V Remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:05SPA118
Rubix:6277996
Produsent:856580
EAN:3660338118654

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 5G Spa 118 Tl 2012
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 118 mm |
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 5 |
| Type | 2 |
| Felgbredde | 80 mm |
| Ytter diameter (inch) | 123.5 mm |
| Bredde | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
237,81 kr Eks. mva
/ stykk
297,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel