Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPB335
SPB-seksjon To spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:02SPB335
Rubix:6278228
Produsent:856314
EAN:3660338116025

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 2G Spb 335 Tl 2517
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 335 mm |
| Antall spor | 2 |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Type | 7 |
| Felgbredde | 44 mm |
| Ytter diameter (inch) | 342 mm |
| Bredde | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 096,31 kr Eks. mva
/ stykk
1 370,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel