Referanser
Optibelt:TB SPB 180/1
Rubix:192319
Produsent:1771077
EAN:4014486246810



Produktinformasjon : TB SPB 180/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4100 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 180 mm |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 1 |
| Type | solid pulley |
| Felgbredde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
