Referanser
Festo:QSLV3-3/8-8
Rubix:486113
Produsent:153226
EAN:4052568033095

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV3-3/8-8 - 153226 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-3/8-8 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 67,96 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
159,13 kr Eks. mva
/ stykk
198,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel