Innstikkskobling Mecaline 840743
INFLOW UNIVERSAL MALE PARALLEL FLOW REGULATOR
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:840743
Rubix:6333873
EAN:3660338061400

Dokumenter
Produktinformasjon : 840743-FLOW REG SHT THREAD (FLOW IN) EX CYLIND /TAP/D/NPT D 61/8
Material: Polymer Body. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -20°C...+80°C. Application: compressed air. Marked "V" on the body
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | polymer body |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/8 |
| Profil | short thread |
| Tilkobling 2 | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
693,57 kr Eks. mva
/ stykk
866,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel