Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 496610103300L
Mikrofleece Varsel Dame (4966)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:496610103300L
Rubix:6259804
EAN:7330509646410

Produktinformasjon : Mikrofleece Varsel Dame (4966), Gul, L - 496610103300L
En lett, komfortabel jakke laget av anti-nuppefleece. Ideell som et lettere ytterplagg eller som et andre lag. Jakken har en høy krage, enveis glidelås og brede elastiske reflekser på hoftene, armene og skuldrene for økt synlighet. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3.
100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | mikrofleece varsel dame gul<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel