Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 449125133389L
Softshelljakke varsel (4491)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:449125133389L
Rubix:6385500
EAN:7330509690529

Produktinformasjon : Softshelljakke varsel (4491), Gul/Marineblå, L - 449125133389L
Varseljakke i vind- og vanntett materiale med god pustefunksjon. Jakken er tofarget med kontrastfarger på smussutsatte områder, og gir optimal synlighet og sikkerhet når det er mest nødvendig. Den er myk, behagelig og føyelig samtidig som den innehar slitestyrken som et arbeidsplagg trenger. Jakken har avtagbar hette og er sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 3. Samsertifiseringsgruppe C.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | softshelljakke varsel gul/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel