Referanser
Dormer:E260M4
Rubix:6464356
EAN:7320760674444



Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M4 - 6554501 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m4 x 0,70 |
|---|---|
| Gjengediameter | 4 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 3.3 mm |
| hale diameter | 3.4 mm |
| Firkantet adapter | 4.5 mm |
| Gjengedybde | 7 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 63 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 36.29 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
384,50 kr Eks. mva
/ stykk
480,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel