Referanser
Dormer:E258M10
Rubix:6198816
EAN:7320760087541



Produktinformasjon : GJENGETAPP M10x1.50mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M10 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 10 X1,50 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m10 x 1,50 |
|---|---|
| Gjengediameter | 10 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 8.5 mm |
| hale diameter | 5.5 mm |
| Firkantet adapter | 7 mm |
| Gjengedybde | 20 mm |
| Vinkel på helix | 15 ° |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 100 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Toleranse | 6h |
Vis UNSPSC/ECL@SS
398,39 kr Eks. mva
/ stykk
497,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel