Referanser
Dormer:E303M16NO1
Rubix:6198676
EAN:7320760150870




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m16 |
|---|---|
| Gjengediameter | 16 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M16x2.00mm HSS-E BLANK DIN 357 - E303M16NO1 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 357 form C/D, straight flutes 2xD, blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duroplastics.
Bruksområder
• Machine steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steels (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel quenched and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gray cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Gray cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel, case-hardening steels (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel quenched and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gray cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Gray cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m16 |
|---|---|
| Gjengediameter | 16 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 14 mm |
| Firkantet adapter | 12 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 200 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 188,70 kr Eks. mva
/ stykk
1 485,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel