Maskingjengeverktøy Dormer EP00TINM4

Maskin tapper EP006H

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EP00TINM4
Rubix:6037275
EAN:7320760662120
brand logo

Teknisk sammendrag

Gjengerm4 x 0,70
Gjengediameter4 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M4x0.70mm HSS-E TIN DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EP00TINM4 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm4 x 0,70
Gjengediameter4 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Gjengeretningrett
Borre diameter3.3 mm
hale diameter3.4 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Gjengedybde12 mm
Total lengde63 mm
Hus materialehss-e
404,94 kr Eks. mva
/ stykk
506,17 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel