Maskingjengeverktøy Dormer EX01M2.5

M Maskine Tap Spiralrille 45ř

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX01M2.5
Rubix:6037709
EAN:7320760137338
brand logo

Teknisk sammendrag

Gjengerm2,5 x 0,45
Gjengediameter2.5 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M2.5x0.45mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EX01M2.5 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm2,5 x 0,45
Gjengediameter2.5 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.05 mm
hale diameter2.1 mm
Firkantet adapter2.8 mm
Gjengedybde4 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde50 mm
Hus materialehss-e
434,61 kr Eks. mva
/ stykk
543,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel