Maskingjengeverktøy Dormer E5502

Machine thread-cutters E550

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5502
Rubix:6197934
EAN:7320760099506
Tap 2 inch x 11 ISO 2284

Teknisk sammendrag

Gjengerrc 2'-11 (iso 2284, vorm c), nr.3
Gjengediameter59.614 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 2 inchx11 HSS BLANK ISO 2284 - E5502 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.

Bruksområder

• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerrc 2'-11 (iso 2284, vorm c), nr.3
Gjengediameter59.614 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter56 mm
hale diameter31.5 mm
Firkantet adapter40 mm
Gjengedybde41 mm
Total lengde140 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme11
11 910,35 kr Eks. mva
/ stykk
14 887,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel