Maskingjengeverktøy Dormer EP00TINM14

Maskin tapper EP006H

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EP00TINM14
Rubix:6187059
EAN:7320760662182
brand logo

Teknisk sammendrag

Gjengerm14 x 2,00
Gjengediameter14 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M14x2.00mm HSS-E TIN DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EP00TINM14 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm14 x 2,00
Gjengediameter14 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Gjengeretningrett
Borre diameter12 mm
hale diameter9 mm
Firkantet adapter11 mm
Gjengedybde25 mm
Vinkel på helix60 °
Total lengde110 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme12.7
1 067,95 kr Eks. mva
/ stykk
1 334,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel