Referanser
Dormer:E238M24
Rubix:6187124
EAN:7320760664094




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m24 |
|---|---|
| Gjengediameter | 24 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M24x3.00mm HSS-E-PM DAMPANLØPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E238M24 - DORMER
HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.
Bruksområder
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m24 |
|---|---|
| Gjengediameter | 24 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 21 mm |
| Firkantet adapter | 18 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Total lengde | 160 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 066,29 kr Eks. mva
/ stykk
2 582,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel