Maskingjengeverktøy Dormer E2823/4

Maskin tapper E282

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E2823/4
Rubix:6198694
EAN:7320760090015
Tap 3/4 inchx14 DIN 5156

Teknisk sammendrag

Gjengerg 3/4 (bsp) - pijpdraad
Gjengediameter26.441 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/4 inchx14 HSS-E BLANK DIN 5156 - E2823/4 - DORMER


HSS-E Machine tap for gas thread uncoated DIN 5156 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.
Tap MACHINE 3/4 BSP E282 HSCO DROIT GAZ DIN 5156

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerg 3/4 (bsp) - pijpdraad
Gjengediameter26.441 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter24.5 mm
hale diameter20 mm
Firkantet adapter20 mm
Gjengedybde28 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde140 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme14
1 866,62 kr Eks. mva
/ stykk
2 333,27 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel