Referanser
Dormer:E7091/4
Rubix:6197834
EAN:7320760099797




Teknisk sammendrag
| Gjenger | 1/4 npsf (1/4-18) |
|---|---|
| Gjengediameter | 13.72 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx18 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7091/4 - DORMER
HSS machine tap for NPSF thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 1/4 npsf (1/4-18) |
|---|---|
| Gjengediameter | 13.72 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 11.3 mm |
| hale diameter | 10.7 mm |
| Firkantet adapter | 14.3 mm |
| Gjengedybde | 27 mm |
| Overflatebehandling | uncoated |
| Total lengde | 75 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 18 |
| Toleranse | ansi b1.20.1 (normal) |
| Skafttype | square shank |
Vis UNSPSC/ECL@SS
744,77 kr Eks. mva
/ stykk
930,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel