Maskingjengeverktøy Dormer E473M4

Machine thread-cutters E473

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E473M4
Rubix:6464349
EAN:7320760674819
Machine tap M4 DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm4
Gjengediameter4 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 35°, Green Shark, E473M4 - 6554540 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.

Bruksområder

• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm4
Gjengediameter4 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter3.3 mm
hale diameter3.4 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Gjengedybde12 mm
Vinkel på helix35 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde63 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme36.3
350,09 kr Eks. mva
/ stykk
437,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel