Referanser
Dormer:E7111/4
Rubix:6197813
EAN:7320760099940



Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx18 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7111/4 - DORMER
HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | npt 1/4-18 |
|---|---|
| Type | amerikanske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 11 mm |
| hale diameter | 10.7 mm |
| Firkantet adapter | 14.3 mm |
| Gjengedybde | 17.6 mm |
| Vinkel på helix | 60 ° |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 75 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 18 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 026,20 kr Eks. mva
/ stykk
1 282,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel