Maskingjengeverktøy Dormer E621M10

Machine taps E621

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E621M10
Rubix:6197853
EAN:7320760384961
Machine tap M12x1.75 mm DORMER-ISO

Teknisk sammendrag

Gjengerm10x1,5
Gjengediameter10 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M10x1.50mm HSS BLANK - E621M10 - DORMER


HSS machine tap for metric Helicoil thread uncoated form C 40° spiral fluted 2xD blind holes for general use in steel <1200 N/mm². Stainless steel. Nickel alloys <900 N/mm² and aluminium alloys.

Bruksområder

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic + martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Aluminium, magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm10x1,5
Gjengediameter10 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter10.5 mm
hale diameter7.1 mm
Firkantet adapter9 mm
Gjengedybde22 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde89 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme16.93
Toleranse6h
749,43 kr Eks. mva
/ stykk
936,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel