Referanser
Dormer:E7143/8
Rubix:6197796
EAN:7320760127698




Teknisk sammendrag
| Gjenger | npt 3/8 |
|---|---|
| Gjengediameter | 17.04 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/8 inchx18 HSS-E BLANK - E7143/8 - DORMER
HSS-E machine tap for NPT threads uncoated ANSI B1.20.1 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP 3/8 NPT E714 STRAIGHT HSSE
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | npt 3/8 |
|---|---|
| Gjengediameter | 17.04 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 14.5 mm |
| hale diameter | 12 mm |
| Firkantet adapter | 16 mm |
| Gjengedybde | 20 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 110 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 18 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 003,00 kr Eks. mva
/ stykk
1 253,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel