Referanser
Dormer:E0433/8
Rubix:6199239
EAN:7320760569931




Teknisk sammendrag
| Gjenger | g 3/8 (bsp) |
|---|---|
| Gjengediameter | 16.66 mm |
| Type | britiske blindhull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/8 inchx19 HSS-E DAMPANLØPT - E0433/8 - DORMER
HSS-E Machine tap for gas thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | g 3/8 (bsp) |
|---|---|
| Gjengediameter | 16.66 mm |
| Type | britiske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 15.25 mm |
| hale diameter | 10 mm |
| Firkantet adapter | 12.5 mm |
| Gjengedybde | 21 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 100 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 19 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
924,95 kr Eks. mva
/ stykk
1 156,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel