Referanser
Dormer:E423M12
Rubix:6198656
EAN:7320760092989



Produktinformasjon : GJENGETAPP M12x1.75mm HSS-E TIN DIN 376 - E423M12 - DORMER
HSS-E machine tap with interrupted thread for metric threads, TiN coated DIN 376 form B peel cut 3xD through holes for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Gjengediameter | 12 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 10.3 mm |
| hale diameter | 7 mm |
| Firkantet adapter | 9 mm |
| Gjengedybde | 23 mm |
| Overflatebehandling | tin |
| Total lengde | 110 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | cylindrical shank with square drive |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 040,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 300,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel