Referanser
Dormer:E7211/8
Rubix:6197787
EAN:7320760161463




Teknisk sammendrag
| Gjenger | npt 1/8 (27 tpi) |
|---|---|
| Gjengediameter | 10.29 mm |
| Type | amerikanske blindhull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/8 inchx27 HSS TIN ANSI B94.9 - E7211/8 - DORMER
HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
MACHINE TAP 1/8 NPT E721 STRAIGHT HSS TiN
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | npt 1/8 (27 tpi) |
|---|---|
| Gjengediameter | 10.29 mm |
| Type | amerikanske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 8.5 mm |
| hale diameter | 8.3 mm |
| Firkantet adapter | 11.1 mm |
| Gjengedybde | 19 mm |
| Overflatebehandling | tin |
| Total lengde | 70 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 27 |
| Skafttype | cylindrical shank with square drive |
Vis UNSPSC/ECL@SS
643,60 kr Eks. mva
/ stykk
804,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel