Referanser
Dormer:E383M20X1.5
Rubix:6139005
EAN:7320760664674



Produktinformasjon : HSS DIN Taps, E383M20X1.5 - 6305862 - DORMER
HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
Bruksområder
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 20 mm |
|---|---|
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 18.5 mm |
| hale diameter | 12 mm |
| Firkantet adapter | 16 mm |
| Gjengedybde | 24 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Total lengde | 125 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 16.93 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 602,01 kr Eks. mva
/ stykk
2 002,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel