Referanser
Dormer:E0431/8
Rubix:6199241
EAN:7320760569917



Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/8 inchx28 HSS-E DAMPANLØPT - E0431/8 - DORMER
HSS-E Machine tap for gas thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | amerikanske blindhull |
|---|---|
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 8.8 mm |
| Firkantet adapter | 8 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 90 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
543,29 kr Eks. mva
/ stykk
679,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel