Maskingjengeverktøy Dormer E7213/8

Machine taps E721

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7213/8
Rubix:6197785
EAN:7320760161487
Machine tap M10 DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjenger3/8 npt
Gjengediameter17.15 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/8 inchx18 HSS TIN ANSI B94.9 - E7213/8 - DORMER


HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
MACHINE TAP 3/8 NPT E721 STRAIGHT HSSE

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger3/8 npt
Gjengediameter17.15 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter14.5 mm
hale diameter13.5 mm
Firkantet adapter17.8 mm
Gjengedybde27 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde80 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme18
1 276,93 kr Eks. mva
/ stykk
1 596,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel