Maskingjengeverktøy Dormer E7111/2

Machine taps E711

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7111/2
Rubix:6197814
EAN:7320760099933
Machine tap 1/4 inchx18 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernpt 1/2-14
Gjengediameter21.33 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx14 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7111/2 - DORMER


HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernpt 1/2-14
Gjengediameter21.33 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter18 mm
hale diameter13.1 mm
Firkantet adapter17.5 mm
Gjengedybde35 mm
Vinkel på helix60 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde100 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme14
Toleransenormal
Skafttypecylindrical shank with square
2 154,53 kr Eks. mva
/ stykk
2 693,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel