Maskingjengeverktøy Dormer EX00TINM27

Maskin tappe EX006H

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX00TINM27
Rubix:6187045
EAN:7320760662496
brand logo

Teknisk sammendrag

Gjengerm27 x 3,00
Gjengediameter27 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M27x3.00mm HSS-E TIN DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EX00TINM27 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread TiN coated DIN 376 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm27 x 3,00
Gjengediameter27 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter24 mm
hale diameter16 mm
Firkantet adapter20 mm
Gjengedybde30 mm
Vinkel på helix45 °
Total lengde160 mm
Hus materialehss-e
3 482,60 kr Eks. mva
/ stykk
4 353,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel