Maskingjengeverktøy Dormer E2256-32

Machine taps E225

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E2256-32
Rubix:6198897
EAN:7320760086193
Tap No.6 x 32 DIN371

Teknisk sammendrag

Gjengerunc 6-32
Gjengediameter3.51 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.6x32 HSS-E BLANK DIN 371 - E2256-32 - DORMER


HSS-E machine tap for UNC thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO 6 UNC E225 STRAIGHT 2B HSCO

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunc 6-32
Gjengediameter3.51 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.85 mm
hale diameter4 mm
Firkantet adapter4 mm
Gjengedybde11 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme32
Toleranse2b
Skafttype4
311,10 kr Eks. mva
/ stykk
388,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel