Referanser
Dormer:E258M36
Rubix:6198806
EAN:7320760087664



Produktinformasjon : GJENGETAPP M36x4.00mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M36 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m36x4 |
|---|---|
| Gjengediameter | 36 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 32 mm |
| hale diameter | 22 mm |
| Firkantet adapter | 28 mm |
| Gjengedybde | 55 mm |
| Vinkel på helix | 15 ° |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 200 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 6.35 |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | square drive (square shank) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 002,60 kr Eks. mva
/ stykk
5 003,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel